{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Imballaggio | Valigetta (HD = Heavy Duty) | |
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione | Milwaukee tipo B 12 V | |
Denominazione originale prodotto | M12 BLDDRC-202C | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2 Ah | |
Tensione batteria | 12 V | |
Struttura del motore | Motore senza spazzole | |
Coppia massima duro | 40 Nm | |
Numero massimo giri 1 velocità | 0 min-1 - 470 min-1 | |
Numero massimo giri 2 velocità | 1.550 min-1 | |
Campo di serraggio mandrino autoserrante | 1,5 mm - 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio | 10 mm | |
⌀ Massimo punta elicoidale per legno | 22 mm | |
Peso | 2,8 kg | |
Vibrazione massima a norma EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizzo tipico | Medium | |
adatto per materiale | Legno | |
Tipo di prodotto | Trapano avvitatore |
Codice articolo | 070215 M12BLDDRC2 | |
EAN / GTIN | 4058546568504 | |
Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |