Accessori per avvitatori manuali QuickIN, Modello: 64203029

Codice art.: 070208 64203029
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di attacco Adattatore
Tipo di prodotto Attacco per avvitatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 070208 64203029
EAN / GTIN 4014586478937
Codice del produttore 64203029010
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Esecuzione:

Accessori QuickIN utilizzabili con tutti i trapani avvitatori a batteria FEIN dotati di interfaccia QuickIN per agevolare le operazioni di avvitamento e maschiatura.
L´adattatore VARIO da 3/4 pollice compatibile con l´avvitatore a percussione trasforma quest’ultimo anche in un maschio a filettare, che quindi può essere utilizzato come una macchina aggiuntiva. Per tutti gli avvitatori a percussione con portautensili con quadro esterno da 3/4 pollice. Facile sostituzione del materiale di consumo FEIN VARIO senza l´ausilio di attrezzi e comodo inserimento senza azionamento del manicotto di bloccaggio. Semplice ripassatura meccanica di filettature fino a M30.
Interfaccia per accessori: Quadro esterno da 3/4 pollice ISO 1174-2 F20; ⌀ 44 mm; lunghezza 64,2 mm; portautensili: codolo per bit VARIO, materiale: Interamente in metallo; punta elicoidale in acciaio, diametro di foratura: 12 mm; maschiatura: M30.
Fino a M18 consigliamo l’adattatore FEIN VARIO da 1/2 pollice con una macchina più piccola per lavori maggiormente precisi e un minor rischio di rottura del materiale di consumo. A differenza del trapano avvitatore o dell´utensile manuale, l´avvitatore a percussione consente di lavorare in modo più semplice e potente in fase di maschiatura e pulizia delle filettature. L´adattatore è facile da montare e per l’uso continuativo può essere fissato con l´ausilio di una molla o un anello di sicurezza.

Per:

Tutti gli accessori FEIN VARIO: punta elicoidale, svasatore conico e maschio a filettare.