GARANT HB70

Inserti ISO per tornitura degli acciai: scopri la gamma GARANT HB70

Più forti, più efficienti, più precisi - La gamma GARANT per tornitura dell'acciaio.


Quando si tratta della lavorazione di acciai comuni e di acciai inossidabili resistenti al calore, abbiamo proprio il “morso” giusto: le nuove famiglie di inserti GARANT stabiliscono nuovi standard in termini di precisione, prestazioni e affidabilità di processo. Grazie a geometrie innovative e rivestimenti all’avanguardia, tagliano anche i materiali più resistenti con la stessa facilità con cui si scivola nell’acqua - senza compromessi, efficienti e durevoli. Che si tratti di acciaio inossidabile, acciaio comune o di un acciaio legato per utensili: questi taglienti fanno il loro lavoro.

GARANT HB70

AGGRESSIVI, FORTI E ASSERTIVI.

  • Dominanti e senza compromessi, come uno squalo in mare aperto.
  • Massime prestazioni di asportazione truciolo grazie alla geometria aggressiva e alla resistenza del materiale da taglio.

ROBUSTO E DUREVOLE

  • Strato protettivo come armatura: elevata resistenza all’usura e lunga durata.
  • Affidabile e stabile anche in condizioni difficili (ad esempio con tagli fortemente interrotti)

PRECISIONE NELLA PERFEZIONE

  • Linee chiare, come la forma perfetta del corpo di uno squalo.
  • Stampaggio esatto per la massima precisione dimensionale, accuratezza e controllo.

DINAMISMO, EFFICIENZA E VELOCITÀ

  • Rompitrucioli personalizzati per avanzamenti e velocità elevate
  • Massima produttività senza perdita di qualità

Tre nuove varietà ad alte prestazioni di 2ª generazione.

La gamma HB70 è stata sviluppata appositamente per una lavorazione efficiente dell’acciaio - con serie appositamente concepite per diverse condizioni di lavorazione e taglio. Grazie a un substrato a grana fine con caratteristiche accuratamente selezionate e a un robusto rivestimento CVD in TiCN e Al₂O₃, la serie HB70 offre un’eccezionale combinazione di resistenza all’usura, affilatura dei taglienti e tenacità per l’acciaio. Asportazione continua con resistenza ad alte temperature (HB7010-2), uso universale con un profilo di proprietà bilanciato (HB7020-2), taglio fortemente interrotto con la massima affidabilità (HB7035-2), la famiglia offre prestazioni precise ovunque.

GARANT HB7010-2, GARANT HB7020-2, GARANT HB7035-2
HB7010-2

GARANT HB7010-2

  • Qualità per lavorazione ad alte prestazioni.
  • Per condizioni di taglio continuo.
  • Per condizioni di lavorazione stabili.
  • Per velocità di taglio elevate.

HB7020-2

GARANT HB7020-2

  • Qualità per lavorazione universale.
  • Condizioni di taglio continuo e leggermente interrotto.
  • Ottimizzato per la resistenza all’usura a velocità di taglio moderate/medio-alte.
  • La prima scelta per la tornitura di acciai.

HB7035-2

GARANT HB7035-2

  • Qualità per una maggiore affidabilità del processo.
  • Per condizioni di taglio fortemente interrotto.
  • Per condizioni di lavorazione instabili.
  • Per velocità di taglio basse/ridotte.

I nostri rompitrucioli per gli inserti negativi 0°

SS

SS

Adatta per la finitura di acciai comuni e legati. Per avanzamenti elevati con basse profondità di taglio.

WSS

WSS

Geometria Wiper per la finitura di acciai comuni e legati. Avanzamenti più elevati con la stessa qualità superficiale.

SM

SM

Lavorazione media di acciai comuni e legati. Smusso primario positivo per taglio dolce.

WSM

WSM

Geometria Wiper per la lavorazione media di acciai comuni e legati. Avanzamenti più elevati con la stessa qualità superficiale.

SG

SG

Sgrossatura di acciai comuni e legati. Ampio vano per trucioli combinato con un ampio smusso primario piatto per avanzamenti elevati.

SR

SR

Asportazione truciolo pesante di acciai pastosi. Lo smusso primario positivo e il tagliente ad arco riducono la resistenza al taglio.

I nostri rompitrucioli per gli inserti positivi 5°/7°

SF

SF

Per lavori di finitura di precisione su acciai. Geometria positiva per taglio dolce.

SS

SS

Operazioni di finitura di acciai comuni, legati e inossidabili. Taglio dolce grazie all’esecuzione del filo tagliente a spigoli vivi.

WSS

WSS

Geometria Wiper per la finitura di acciai e acciai inossidabili. Avanzamenti più elevati con la stessa qualità superficiale.

SM

SM

Prima scelta per l’asportazione truciolo media di acciai C, acciai legati e inossidabili. Combinazione di stabilità e affilatura del tagliente.

WSM

WSM

Geometria Wiper per la lavorazione media di acciai comuni e legati. Avanzamenti più elevati con la stessa qualità superficiale.


Rompitruciolo SM per la lavorazione dell’acciaio

Massima sicurezza di processo, eccellente asportazione di truciolo e notevole durata dell’utensile per la lavorazione media e sgrossatura di tutti i comuni materiali in acciaio. Il design ottimizzato per la forza di taglio favorisce trucioli corti e controllati. L’accumulo di trucioli, l’aumento della temperatura e l’usura dell’utensile sono quindi ridotti al minimo.

Rompitruciolo SM

  • Rompitruciolo universale per lavorazione media.
  • Ampia area di asportazione del truciolo. Riduzione dell’aumento di temperatura sulla superficie del truciolo.
  • Smussatura stabile di 6° con una lunghezza di 0,20 mm.
  • Angolo di spoglia superiore di 22°.

Vantaggi:

  • Buona rottura del truciolo per una lavorazione affidabile senza impigliamento del truciolo.
  • Maggiore durata grazie alla riduzione delle sollecitazioni termiche e meccaniche.
  • Superficie pulita grazie alla rimozione controllata dei trucioli.
  • Universalmente applicabile in molte operazioni di tornitura standard.

Modello: CNMG120408-SM
Codice articolo: 250158 HB7020-2
Materiale: 1,7131 (16MnCr5)
Velocità di taglio: 220 m/min

HB7020-2 in uso - Esperienza e risultati nella pratica

La nuova serie universale per l’asportazione truciolo di acciai generici stabilisce standard di versatilità e affidabilità di processo, anche in condizioni di lavorazione variabili. Tagli continui o leggermente interrotti, velocità di taglio moderate o elevate: la serie convince per le sue prestazioni sempre affidabili. Anche i materiali più diversi non costituiscono un ostacolo. Ampi test pratici su vari tipi di macchine dimostrano l’eccezionale adattabilità e le prestazioni di questa nuova generazione.

Condizioni di taglio: Continuo, emulsione 8%, 40 bar
Materiale: 1,7131 16MnCr5
Inserto: CNMG120408 SM
Numero di materiale 250158 HB7020-2
Dati di taglio: vc: 200 m/minf: 0,35 mm | ap: 3,5 mm

Durata del tagliente:
HB7020 SM: 20 minuti
HB7020-2 SM: 300 minuti → +1400% durata

Condizioni di taglio: Continuo, emulsione 8%, 20 bar
Materiale: 1.1191 C45+QT
Inserto: CNMG120408 SM
Numero di materiale 250158 HB7020-2
Dati di taglio: vc: 170 m/minf: 0,28 mm | ap: 2,0 mm

Durata del tagliente:
HB7020 SM: 157 minuti
HB7020-2 SM: 225 minuti → +43% durata

Condizioni di taglio: Continuo, emulsione 8%, 10 bar
Materiale: 1,7225 42CrMo4
Inserto: CNMG120408 SM
Numero di materiale 250158 HB7020-2
Dati di taglio: vc: 190 m/minf: 0,30 mm | ap: 3,5 mm

Durata del tagliente:
HB7020 SM: 15 minuti
HB7020-2 SM: 46 minuti → +200%Durata

Brochure GARANT HB70

Brochure
GARANT HB70:
GARANT HB71

Le gamme GARANT per tornitura ISO di acciaio e acciai inossidabili.

Sfoglia ora

Potrebbe interessarti anche:

HB71

GARANT HB71 inserto per tornitura

Inserti per l’asportazione truciolo di acciaio e acciai inossidabili

Barre alesatrici GARANT Master Mute

La nuova soluzione per ridurre efficacemente le vibrazioni nei processi di lavorazione.

Tornitura: assortimento completo da un unico fornitore

Dalla A alla Z - con noi troverai tutto ciò che cerchi per le lavorazioni di tornitura

Hoffmann Group ToolScout

Trova in modo semplice e veloce gli utensili adatti alle tue applicazioni, i dati applicativi corrispondenti e tutte le informazioni sugli utensili e sui materiali.

Vai a Toolscout

Contatti

Vuoi ricevere una consulenza dai nostri esperti o effettuare un ordine?
Contattaci!

Vai ai contatti

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello