{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza coltello senza lama | 160 mm | |
| Lunghezza lama | 100 mm | |
| Larghezza lama | 18 mm | |
| Spessore lama | 0,5 mm | |
| Numero di settori preincisi | 8 | |
| Tipo di prodotto | Cutter |
| Codice articolo | 453230 | |
| Numero del catalogo | 845020 | |
| EAN / GTIN | 4069515027809 | |
| Codice del produttore | 845020 18 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |