Alesatore a mano con impugnatura di plastica, Lunghezza lame: 110mm

Codice art.: 166662 N. del catalogo: Z831700
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 10.30
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 110 mm
⌀ Lama 8 mm
Lunghezza complessiva 200 mm
Tipo di prodotto Alesatori a mano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 166662
Numero del catalogo Z831700
EAN / GTIN 7610733087150
Codice del produttore D16024000

Descrizione

Esecuzione:

Con impugnatura in plastica resistente agli urti e lama cromata a 4 profili.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.