{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grana | 60 | |
| Grado di finezza | grosso | |
| Larghezza | 67 mm | |
| Lunghezza | 140 mm | |
| Tipo di prodotto | Carta abrasiva con chiusura a strappo |
| Codice articolo | 564477 | |
| Numero del catalogo | 557571 | |
| EAN / GTIN | 4002748356216 | |
| Codice del produttore | 135621 | |
| Produttore/persona responsabile | Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de |