{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Grana | D3 | |
| Sigla materiale abrasivo | D | |
| Dimensione | 150×180 mm | |
| Lunghezza | 180 mm | |
| Larghezza | 150 mm | |
| Materiale | Microfibra | |
| Grado di finezza | Lucidatura a specchio | |
| Tipo di prodotto | Panni per lucidatura |
| Codice articolo | 680298 | |
| Numero del catalogo | 552785 | |
| EAN / GTIN | 4045197994639 | |
| Codice del produttore | 552785 D3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |