Supporto per tastatore, Modello: T6

Codice art.: 404004 N. del catalogo: 445410
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 170.50
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego Tastatori a sfera con stelo da 6 mm
⌀ Attacco 6 mm
Profondità arco 27,5 mm
Tipo di prodotto Supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 404004
Numero del catalogo 445410
EAN / GTIN 2050001668318
Codice del produttore 4429154
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Per:

Misuratori digitali di altezze HC1 n. art. 445350, CLM816 n. art. 445320, CLM817 n. art. 445370.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello