Truschino digitale per il controllo di altezze e tracciature, Altezza tracciatura: 300mm

Codice art.: 431960 N. del catalogo: 445152
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 1’135.46
incl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 54.05 /pz.
  • CHF 88.32 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza tracciatura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 357
Altezza tracciatura 300 mm
Risoluzione 0,005 mm
Limite di errore 0,02 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Durata batterie circa 3.500 h
Metrologia digitale
Lunghezza della superficie base 135 mm
Larghezza della superficie base 91 mm
Tipo di prodotto Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Identificazione e classificazione

Codice articolo 431960
Numero del catalogo 445152
EAN / GTIN 4946368583327
Codice del produttore 192-613-10
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Lettura diretta su ampio display digitale. Funzionamento a batteria con consumo ridotto.
Pulsante di mantenimento del valore
− Premendo questo pulsante è possibile memorizzare il valore misurato. Principali elementi temprati. Elevata stabilità grazie alle due colonne temprate con fianchi profilati nella parte interna (dim. 1000 con 3 colonne).
2 valori di Preset consentono di memorizzare riferimenti (per es. piano di granito e pezzo).
Punta a tracciare con riporto in metallo duro. Base robusta con superficie di appoggio temprata e lappata. Manovella per regolazione rapida e pomello per regolazione micrometrica posta sul lato posteriore del display.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357, 1 copertura di protezione, 1 punta a tracciare in HM n. art. 443510.

Accessori speciali:

Supporto quadro n. art. 445180 per comparatori e comparatori a leva, centratori n. art. 445250, goniometro n. art. 453500, supporto n. art. 453520 e cavo per la trasmissione dati n. art. 497080.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello