Set di micrometri digitali per interni XT, Campo di misura: 2-6mm

Codice art.: 646705 N. del catalogo: 428652
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 4’050.46
incl. vRG CHF 0.46
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 282.14 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Applicazione radio: HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HCT
Norma DIN 863
Campo di misura 2 mm - 6 mm
Risoluzione mm / pollici
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Bluetooth®
Grado di protezione IP IP 67
Applicazione radio HID (Human Interface Device); Software del produttore; HCT Mobile App
Metrologia digitale
Numero di testine di misure 5
Numero anelli di riscontro 3
⌀ Anello di riscontro 2,5 / 4 / 5 mm
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 646705
Numero del catalogo 428652
EAN / GTIN 5051102209629

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni per la misura di fori ciechi a partire dalla mis. 12,5–16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio. Compatibile con la app opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometro a due punte.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.
Chiavetta USB n. art. 498952.
Anelli di riscontro n. art. 484030.
Prolunghe n. art. 428510.

Ricambi:

Testine di misura sostitutive n. art. 428605, griffe di misura n. art. 428745, molla di ritorno n. art. 428746.

Attenzione:

Set di micrometri per interni XT a 2 punte.