{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | ISO 13385 | |
| Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura | 0,0005 pollici | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
| Asta di profondità | si | |
| Asta di profondità | ⌀ 1,6 | |
| Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC | |
| Grado di protezione IP | IP 67 | |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
| Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
| Commutazione in stand-by | si | |
| Spegnimento automatico | si | |
| Durata batterie | 12000 h | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
| Tutti i componenti | temprata | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
| Dimensioni internazionali | CR2032 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
| Codice articolo | 559235 | |
| Numero del catalogo | 412785 | |
| EAN / GTIN | 7630041106299 | |
| Codice del produttore | 00530320 |