Adattatore CM, CM esterno / interno: 1/2

Codice art.: 240256 N. del catalogo: 343530
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 27.85
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

CM esterno / interno Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 30 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Sporgenza totale Dim. A 137 mm
Tipo di prodotto Adattatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 240256
Numero del catalogo 343530
EAN / GTIN 4045197295170
Codice del produttore 343530 1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Cono esterno rettificato.
Adattatore (cono interno più grande di quello esterno).

Norma:

Simile a norma DIN 2187.