Calzatura bassa, antracite/nero Scarpa di sicurezza comfort ESD, S1P W2, Numero di scarpa UE: 36

Codice art.: 727212 N. del catalogo: 092059
Prezzo per 1 paia
IVA esclusa CHF 100.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di scarpa UE Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
  • Grado di protezione: S1P
  • Materiale puntale protettivo: Alluminio
  • Resistenza antiperforazione: Tessuto
  • Norma: Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie comfort
Genere Unisex; da uomo
Grado di protezione S1P
Materiale puntale protettivo Alluminio
Resistenza antiperforazione Tessuto
Norma Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Caratteristica Ammortizzazione Vario®
Numero di scarpa UE 36
Colore antracite/nero
Tipo di prodotto Calzatura bassa di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 727212
Numero del catalogo 092059
EAN / GTIN 4062406280482
Codice del produttore 092059 36
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

La calzatura di sicurezza GARANT comfort unisce la massima comodità al design moderno. Materiali pregiati e innovativi, nonché una lavorazione di altissima qualità “Made in Germany”, garantiscono la massima protezione con una struttura al tempo stesso leggera. Le diverse larghezze della tomaia (larghezza W1 calzata normale, larghezza W2 calzata ampia) e la lavorazione anatomica danno vita a un “autentico” sistema di larghezza multipla, offrendo così una soluzione ideale per ogni tipo di piede. L’applicazione di principi ergonomici e un sistema di ammortizzazione intercambiabile a seconda del peso riducono sensibilmente le sollecitazioni a carico di schiena e ginocchia, contribuendo quindi in maniera significativa a mantenere il corpo in buona salute nel lungo periodo.
  • Tomaia in microfibra leggera ma resistente.
  • Fodera funzionale traspirante.
  • Pratico calzascarpe GARANT Comfort per indossare le scarpe in modo facile e veloce.
  • Plantare GARANT Comfort con ammortizzazione a seconda del peso.
  • Suola esterna GARANT comfort in TPU.
  • Protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Calzatura bassa con estesa struttura di ventilazione e protezione antiperforazione del tessuto.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Fornitura di inserti omologati a norma DGUV 191.

Nota:

  • Per il plantare GARANT comfort con ammortizzazione a seconda del peso vedi Accessori per protezione del piede: 092864 (morbido), 092865 (medio), 092866 (duro).
  • Le scarpe con Dim. 36-39 vengono fornite di serie con ammortizzazione morbida, quelle con Dim. 40-45 con ammortizzazione media e quelle con Dim. 46-48 con ammortizzazione dura.
  • Sempre negli accessori per la protezione del piede sono disponibili anche i lacci GARANT adatti: 092855 120.

Warning:

Uso previsto
  • Protegge il piede da rischi meccanici.
  • Adatta per lavori con componenti a rischio di scariche elettrostatiche.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non rimuovere dalla scarpa l’inserto con protezione antiperforazione e il puntale.

Uso previsto
  • Protegge il piede da rischi meccanici.
  • Adatta per lavori con componenti a rischio di scariche elettrostatiche.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non rimuovere dalla scarpa l’inserto con protezione antiperforazione e il puntale.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "comfort" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello