{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Denominazione originale prodotto | 33-2HIC | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Potenza assorbita | 1.400 W | |
| Volume del serbatoio | 30 l | |
| Lunghezza | 565 mm | |
| Larghezza | 385 mm | |
| Altezza | 520 mm | |
| Lunghezza tubo flessibile aspirazione | 4 m | |
| ⌀ Tubo flessibile | 36 mm | |
| Lunghezza cavo | 7,5 m | |
| Numero di turbine | 1 | |
| Portata d’aria | 75 l/s | |
| Depressione | 250 mbar | |
| Rendimento | 99,9 % | |
| Rumorosità | 60 dB(A) | |
| Dispositivo automatico | sì | |
| Sistema antistatico | si | |
| Depurazione automatica del filtro | Sistema automatico InfiniClean™ | |
| Classe polveri − aspiratore | L; M; H; Amianto | |
| Peso | 14,5 kg | |
| Sistema filtrante | Filtro plissettato PTFE | |
| Particolarità | Aspiratori di sicurezza | |
| Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi |
| Codice articolo | 638690 | |
| Numero del catalogo | 078542 | |
| EAN / GTIN | 5711145392107 | |
| Codice del produttore | 107419012 | |
| Produttore/persona responsabile | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |