Sbavatrici e smussatrici, Modello: EKF300

Codice art.: 615371 N. del catalogo: 078121
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 648.11
incl. vRG CHF 3.11
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Denominazione originale prodotto EKF300
Alimentazione Alimentazione di rete
Potenza assorbita 1.500 W
Numero massimo giri 6.000 min-1
Peso 4 kg
Lunghezza 310 mm
Larghezza 138 mm
Altezza 295 mm
Tensione di rete 230 V
Smusso 30°
Tipo di prodotto Sbavatrici e smussatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 615371
Numero del catalogo 078121
EAN / GTIN 4250187507229
Codice del produttore EKF 300.3
Produttore/persona responsabile BDS Maschinen GmbH, Martinstraße 108, 41063 MÖNCHENGLADBACH, Deutschland, www.bds-maschinen-gmbh.de

Descrizione

Esecuzione:

Smusso 30° − larghezza in continuo 0 - 5 mm.

Fornitura:

Inclusa fresa, 3 inserti in HM, raccoglitrucioli n. art. 084520, valigetta di trasporto.

Nota:

È necessaria un’altezza del bordo del pezzo di almeno 2 mm per il rullo di guida.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello