Micrometri digitali Set IP65 da 3 pezzi, Campo di misura: 0-25mm

Codice art.: 730383 N. del catalogo: 421316
Prezzo set 3 Articolo (CHF 274.10 / 1 Articolo)
IVA esclusa CHF 760.68
incl. vRG CHF 0.68

  • CHF 29.46 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 20.05 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 76.86 /pz.
  • CHF 118.91 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: ISO 3611
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 3611
Lettura 0,001 mm
Lettura 0,0001 pollici
Risoluzione mm/pollici
Limite di errore 2 µm
⌀ Stelo 6,5 mm
Passo vite angolare 0,5 mm
Frizione sensitiva si
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Micrometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 730383
Numero del catalogo 421316
EAN / GTIN 2000000934631

Descrizione

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

3× micrometri n. art. 421315 Dim. 0-25