{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Confronto granulometrico | 180 - 220 | |
| Grado di finezza | grosso | |
| Struttura del tessuto | 100 | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| Larghezza | 158 mm | |
| Lunghezza | 224 mm | |
| Esecuzione | A Medium | |
| Colore | rosso | |
| Tipo di prodotto | Pad di tessuto abrasivo |
| Codice articolo | 725554 | |
| Numero del catalogo | 555995 | |
| EAN / GTIN | 4062406300814 | |
| Codice del produttore | 555995 100 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |