Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo tessuto / tela, grosso, ⌀ Testa × Larghezza testa: 30X20mm

Codice art.: 725533 N. del catalogo: 554910
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 7.00

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 7.57 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 6.32 / 1 Articolo
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 100 / 80
Grado di finezza grosso
⌀ Testa 30 mm
Larghezza della testa 20 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 7.500 min-1
Numero massimo giri 14.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 725533
Numero del catalogo 554910
EAN / GTIN 4062406272197
Codice del produttore 554910 30X20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all’asse dell’utensile. La combinazione con tela abrasiva aumenta l’azione levigante del tessuto. ⌀ Codolo 6 mm.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.