{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Esecuzione | Bomboletta spray | |
| Testina nebulizzatrice | Smart Straw | |
| Contenuto | 0,4 l | |
| Colore | giallo-marrone | |
| Idrosolubilità | insolubile | |
| Campo di impiego temperatura | -35 °C - 200 °C | |
| Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 50 °C | |
| Serie | SPECIALIST® | |
| Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione | |
| Tipo di prodotto | Spray al silicone |
| Codice articolo | 708944 | |
| Numero del catalogo | 083009 | |
| EAN / GTIN | 5032227005426 | |
| Codice del produttore | 49377 | |
| Produttore/persona responsabile | WD-40 Company, Siemensstraße 21, 61352 BAD HOMBURG, Deutschland, www.wd40.de |