{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | Norma interna | |
| Campo di misura | 0 mm - 715 mm | |
| Campo di applicazione massimo | 0 mm - 870 mm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Risoluzione (commutabile) | 0,001 / 0,005 / 0,01 mm | |
| Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) | 8 µm | |
| Ripetibilità (2 σ) | <3 µm | |
| Metodo di traslazione della slitta di misura | Manuale | |
| Interfaccia | TESA Link Connector TLC | |
| Grado di protezione IP | IP 55 | |
| Alimentazione | Alimentazione a batteria; Alimentazione di rete | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Forza di misura | 1,5 ± 0,5 N | |
| Metrologia | digitale | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Tipo di prodotto | Misuratore di altezze |
| Codice articolo | 703404 | |
| Numero del catalogo | 445240 | |
| EAN / GTIN | 7630041143621 | |
| Codice del produttore | 00730083 |