Dispositivo di controllo della posizione e della concentricità, Corsa di regolazione: 30mm

Codice art.: 703113 N. del catalogo: 358980
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 657.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Corsa di regolazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Comparatore ad alta sensibilità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 703113
Numero del catalogo 358980
EAN / GTIN 4062406124021
Codice del produttore 358980 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura compatta.
  • Comparatore ad alta sensibilità regolabile con precisione grazie alla vite di regolazione.
  • Comparatore ad alta sensibilità per impiego orizzontale o verticale.
  • Possibilità di attacco cilindrico con diversi diametri o rapido fissaggio del dispositivo di controllo tramite magnete.

Esempi di tornitura:
  • Misurazione degli assi (ad es. posizione dal mandrino principale al contromandrino)
  • Misurazione della posizione del revolver o del portautensili montato
  • Determinazione della concentricità / del moto rotatorio fuori piano degli utensili motorizzati
Esempio di fresatura:
  • Verifica della concentricità / rotondità: componente al centro, utensile, ecc.

Vantaggi:

  • Misurazione rapida ed efficiente di posizione e concentricità.
  • Corpo dello strumento di semplice utilizzo con supporto del comparatore e comparatore incluso.
  • Maggiore sicurezza dei processi grazie a un controllo più regolare.
  • Utilizzo semplice.
  • Minor numero di guasti alle macchine e maggiore durata degli utensili.

Uso:

Per controllare gli assi, misurare la concentricità, determinare le posizioni (ad es. portautensili, pezzi).

Fornitura:

Inclusa valigetta con inserto in espanso, dispositivo di controllo, comparatore ad alta sensibilità, magnete per il fissaggio, attacco cilindrico per il fissaggio, riquadro per la lettura del valore di misura, chiave maschio piegata esagonale.