Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, ⌀ Esterno A / Cono: 160/5mm

Codice art.: 702914 N. del catalogo: 312931
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 710.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno A / Cono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 702-3
Dimensione cono 5
⌀ Esterno A 160 mm
Passaggio E 42 mm
Altezza senza griffe H1 68 mm
Altezza con griffe H2 100 mm
⌀ Centraggio B 82,5 mm
Peso 9 kg
Numero massimo giri 4.600 min-1
Codice a colori per accessori Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX
Tipo di prodotto Mandrino elicoidale piano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 702914
Numero del catalogo 312931
EAN / GTIN 4062406154783
Codice del produttore 312931 160/5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
  • Corpo in ghisa o acciaio.
  • Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
  • I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
  • Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.
Per corone di mandrini DIN 55027 con viti prigioniere e dadi di spallamento.

Norma:

DIN 702-3.

Fornitura:

Include: 1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna.
1 Set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.
1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e griffe supplementari n. art. 312971312986.