Nastro metallico per seghe 34×4100, Denti / pollice: 3/4H

Codice art.: 700873 N. del catalogo: 173848
Prezzo per 1 Articolo (CHF 18.35 / 1 Metre)
IVA esclusa CHF 69.60

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 75.24 / 1 Articolo
    (CHF 18.35 / 1 Metre)
  • da 5 Articolo
    CHF 62.70 / 1 Articolo
    (CHF 15.29 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denti / pollice Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HSS Co 8
  • Dentatura: combi
  • Angolo di spoglia superiore: 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HSS Co 8
Dentatura combi
Angolo di spoglia superiore 10 grado
Larghezza 34 mm
Spessore 1,1 mm
Lunghezza 4.100 mm
Tipo di prodotto Nastro metallico per seghe

Identificazione e classificazione

Codice articolo 700873
Numero del catalogo 173848
EAN / GTIN 4062406124939
Codice del produttore 173848 3/4H
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
65
Acciaio < 900 N/mm²
P
55
Acciaio < 1100 N/mm²
P
35
Acciaio < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
40
CuZn
N
60
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT − Nastro per sega bimetallico ad alte prestazioni con tagliente M42 resistente all’usura e speciale nastro portante flessibile con maggiore capacità di carico del dorso.

Uso:

Dentatura combinata 0° − Ridottissimo livello di vibrazioni, per ampio range di sezioni trasversali (per tubi e profilati, materiale pieno fino a max. 70 mm).
Dentatura combinata 10° − Universale per ampio range di sezioni trasversali (per materiale pieno da 50 mm).
Dentatura normale 0° − Per sezioni trasversali da piccole a medie fino a max. 70 mm di arco d’azione.
Dentatura normale 10° − Per sezioni trasversali grandi a partire da 50 mm di arco d’azione.

Nota:

Avanzamento con un nuovo nastro: vedi Manuale di Truciolatura GARANT n. art. 110010 e pagina informativa.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello