Set di accessori per officina, Numero degli utensili: 26

Codice art.: 687860 N. del catalogo: 954785
IVA esclusa CHF 135.50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 36 Articolo (IVA inclusa)
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×20

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 6×20
Larghezza 150 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 6
Profondità in G 20
Numero degli utensili 26
Esecuzione con set di utensili
Peso 0,727 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 687860
Numero del catalogo 954785
EAN / GTIN 2050002004412
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 n. art. 954785: 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate HOLEX per viti con impronta Torx® n. art. 624921 Dim. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 pz.
Set di chiavi maschio esagonali HOLEX n. art. 627225 Dim. 9: 1 pz.
Giravite da orologiaio per viti con intaglio di HOLEX n. art. 669005 Dim. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: cad. 1 pz.
Giravite da orologiaio HOLEX per viti con impronta a croce Phillips n. art. 669015 Dim. 0; 1: cad. 1 pz.
Vaschetta per minuteria GARANT easyPick n. art. 951211 Dim. 3×3/1: 1 pz.