Set di giraviti, Numero degli utensili: 8

Codice art.: 687836 N. del catalogo: 953420
IVA esclusa CHF 77.80
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 8 Articolo (IVA inclusa)
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×16

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×16
Larghezza 200 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 16
Numero degli utensili 8
Numero di utensili 8
Peso 0,516 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 687836
Numero del catalogo 953420
EAN / GTIN 2050002004191
Produttore/persona responsabile Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953420: 1 pz.
Giravite per viti con intaglio di WERA n. art. 662200 Dim. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cad. 1 pz.
Giravite WERA, per viti con impronta a croce Phillips n. art. 668260 Dim. 0; 1; 2: cad. 1 pz.