{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
| Esecuzione | standard | |
| Altezza a | 60 mm | |
| Larghezza dei piedini b | 31 mm | |
| Larghezza della testa c | 18 mm | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di prodotto | Azzeratore |
| Codice articolo | 673665 | |
| Numero del catalogo | 359081 | |
| EAN / GTIN | 4045197973528 | |
| Codice del produttore | 359081 60 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |