Livella a squadra digitale TECH, Modello: 500

Codice art.: 672381 N. del catalogo: 467563
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 431.18
incl. vRG CHF 0.68

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 97.29 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Grado di protezione IP: IP 65
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 65
Campo di misura 360 (4×90°) grado
Risoluzione 0,01 grado
Limite di errore del modulo elettronico 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grado
Planarità 0,07 mm
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lunghezza 175 mm
Larghezza 32 mm
Altezza 70 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Livelle a squadra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 672381
Numero del catalogo 467563
EAN / GTIN 4005069191252
Produttore/persona responsabile Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento compatto e robusto, superficie di contatto in alluminio anodizzato. Diverse possibilità di fissaggio grazie alla scanalatura a T, a V e a un sistema di magneti Seltenerd. Il display digitale illuminato ruota in posizione di inversione.
La funzione di avviso integrata impedisce misurazioni errate. Blocco tasti, funzione Hold e Reference.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

2x batterie n. art. 081561 Dim. LR6.