{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | KK841F | |
| Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
| Sigla materiale abrasivo | A | |
| Grana | 400 | |
| Percentuale di ferro, zolfo e cloro | < 0,1 % | |
| Larghezza nastro di tela abrasiva | 50 mm | |
| Lunghezza nastro di tela abrasiva | 3.500 mm | |
| Denominazione originale prodotto | KK841F | |
| Tipo di prodotto | Nastro di tela abrasiva |
| Codice articolo | 648603 | |
| Numero del catalogo | 558170 | |
| EAN / GTIN | 4018875017814 | |
| Codice del produttore | 701781 | |
| Produttore/persona responsabile | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com |