Set di pinze interamente isolate, Numero degli utensili: 3

Codice art.: 640664 N. del catalogo: 954515
IVA esclusa CHF 101.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 3 Articolo (IVA inclusa)
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero degli utensili 3
Numero di utensili 3
Esecuzione con utensili a norme VDE completamente isolati
Peso 0,884 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 640664
Numero del catalogo 954515
EAN / GTIN 4062406157791
Codice del produttore 954515 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 954515: 1 pz.
Pinza universale in vanadio GARANT n. art. 701710 Dim. 180: 1 pz.
Pinza a becchi mezzotondi diritti GARANT n. art. 713310 Dim. 200: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale GARANT n. art. 725310 Dim. 160: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello