Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice, Numero degli utensili: 30

Codice art.: 640650 N. del catalogo: 953751
IVA esclusa CHF 258.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo set 30 Articolo (IVA inclusa)
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×20
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Altezza minima appropriata frontalino cassetti: 100

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×20
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Altezza minima appropriata frontalino cassetti 100 mm
Larghezza 200 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 20
Numero degli utensili 30
Esecuzione con chiave a bussola
Peso 4,046 kg
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 640650
Numero del catalogo 953751
EAN / GTIN 4062406157265
Codice del produttore 953751 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G oppure 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G oppure 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Nuovi carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo nuovo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).

Fornitura:

Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953751: 1 pz.
Bussola poligonale HOLEX n. art. 642120 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cad. 1 pz.
Bussola esagonale HOLEX n. art. 643220 Dim. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.
Cricchetto HOLEX reversibile n. art. 640190 Dim. 1/2: 1 pz.
Prolunga HOLEX n. art. 641020 Dim. 75; 125; 250: cad. 1 pz.
Impugnatura a T HOLEX n. art. 641320 Dim. 295: 1 pz.
Snodo cardanico HOLEX n. art. 641620 Dim. 1/2: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello