Pellicola adesiva, larghezza × lunghezza (mm×m): 19X33

Codice art.: 638758 N. del catalogo: 083629
Prezzo per 1 Articolo (CHF 0.98 / 1 Metre)
IVA esclusa CHF 29.80
  • Quantità minima d‘ordine 48 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 48 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

larghezza × lunghezza (mm×m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 969
Tipo di nastro adesivo su un lato
Materiale supporto senza supporto
Massa adesiva Acrilato
Particolarità Resistente ai raggi UV
Applicazione Attaccare
Guaina conduttrice presente
Materiale copertura Carta siliconata
Temperatura di immagazzinamento 20 °C - 23 °C
Umidità dell’aria magazzino 50 % - 60 %
Durata minima 12 mese
Colore trasparente
Lunghezza 33 m
Larghezza 19 mm
Spessore 0,13 mm
Tipo di prodotto Nastro adesivo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 638758
Numero del catalogo 083629
EAN / GTIN 5010027728554
Codice del produttore 7000116643
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

3M™ 969 è una pellicola in plastica senza supporti, trasparente e bilaterale. Aderisce immediatamente e ha un'ottima adesione sui materiali a bassa energia. Per superfici strutturate o leggermente ruvide.

Uso:

Impiego universale su molti tipi di suolo per il montaggio di divisori, insegne, ecc.

Per:

Distributore manuale n. art. 083631 ATG700.

Nota:

La durata minima indicata dei prodotti 3M™ è subordinata al rispetto delle norme di conservazione previste.