Calibro di profondità digitale TWIN CAL IP 67, Campo di misura: 250mm

Codice art.: 636496 N. del catalogo: 418697
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 589.46
incl. vRG CHF 0.46

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 32.86 /pz.
  • CHF 27.78 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm / pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC
Grado di protezione IP IP 67
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 15×4 mm
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 636496
Numero del catalogo 418697
EAN / GTIN 7630041106558
Codice del produttore 00530448

Descrizione

Esecuzione:

Ampio display digitale 11 mm, protezione IP67, corpo “Soft touch”, durata 12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 min. e spegnimento automatico dopo 2 h, interfaccia TLC-TWIN, superficie di contatto ribassata largh. 4 mm.
Con piano di arresto ruotabile di 360° per un'ampia gamma di misurazioni.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Universale per misurazioni di profondità, fori, gradini, misurazioni di larghezze e distanze.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello