Nastro di tela abrasiva, grana ceramica XK870T, 13×457 mm, Grana: 40

Codice art.: 617107 N. del catalogo: 558412
Prezzo per 1 Articolo (CHF 5.91 / 1 Metre)
IVA esclusa CHF 2.50

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 2.70 / 1 Articolo
    (CHF 5.91 / 1 Metre)
  • da 100 Articolo
    CHF 2.27 / 1 Articolo
    (CHF 4.97 / 1 Metre)
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XK870T
Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 457 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 617107
Numero del catalogo 558412
EAN / GTIN 4018875291054
Codice del produttore 729105
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva con grana ceramica (CER) autoaffilante per capacità di asportazione e durata molto elevate. Lo strato aggiuntivo abrasivo (TOP Size) assicura una lavorazione a freddo e aumenta le prestazioni di asportazione truciolo.
Tessuto T (robusto e flessibile) per uso su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio e alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello