Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto (SiC), fine, ⌀ Testa × Larghezza testa: 40X20mm

Codice art.: 617100 N. del catalogo: 554973
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 6.55

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 7.08 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 5.89 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
274 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: SiC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di silicio
Sigla materiale abrasivo SiC
Confronto granulometrico 280
Grado di finezza fine
⌀ Testa 40 mm
Larghezza della testa 20 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 7.500 min-1
Numero massimo giri 14.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 617100
Numero del catalogo 554973
EAN / GTIN 4045197804013
Codice del produttore 554973 40X20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. ⌀ Codolo 6 mm.
La grana appuntita in carburo di silicio (SiC) garantisce una capacità di abrasione aggressiva e una finitura leggermente lucida.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri acciai legati, ma anche metalli non ferrosi.