• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

Tampone per fori passanti OD inossidabile, ⌀ Bussole D: 80-100mm

Codice art.: 616854 N. del catalogo: 435157
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 641.00

  • CHF 9.84 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 58.91 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Bussole D (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ripetibilità angolare 1 µm
Campo di tolleranza A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; F; F; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Dimensione nominale 80,000 mm - 100,000 mm
Misura bussole H 33 mm
Misura frontale h 10 mm
Forza di pressione 2 N
Materiale Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto Testina di misura per calibro a tampone per fori

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616854
Numero del catalogo 435157
EAN / GTIN 2050001951212
Codice del produttore 30700011
Produttore/persona responsabile Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descrizione

Esecuzione:

I calibri a tampone per fori OD sono strumenti di misurazione di confronto meccanici a due posizioni che garantiscono le massime prestazioni. Bussola di misura temprato. Per fori a partire da 3 − 100 mm. Il centraggio mediante la bussola di misura impedisce errori di sbilanciamento, garantendo la massima precisione indipendentemente dall’utilizzatore. Non è più necessaria la ricerca del punto di inversione. Per la lettura sono utilizzabili comparatori semplici e comparatori ad alta sensibilità con ⌀ gambo 8 h6.
  • Precisione di ripetibilità 1 µm.
  • Robusto e affidabile.
  • Tempi di misurazione ridotti e massima sicurezza di misura.
  • Raccordo filettato calibro/supporto M10×1.

Bussola di misura in acciaio inossidabile resistente alla corrosione.

Uso:

Per fori a partire da 3 − 100 mm. Per controllare i fori nella produzione di serie (misura manuale o automatica).

Fornitura:

Tampone di misura con due punte di contatto in metallo duro a movimento radiale, posizionate a 180°.

Accessori speciali:

Comparatore ad alta sensibilità n. art. 434674, comparatore ad alta sensibilità induttivo n. art. 434671, comparatore con graduazione antioraria n. art. 434807 Dim. 10, comparatore digitale n. art. 434322, portautensili per tamponi di misura n. art. 435160, anelli di azzeramento n. art. 484030. Prolunghe per misure di profondità, raccordi angolari e battute di profondità su richiesta.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare anche le esatte tolleranze dei fori, per es.:
n. art. 435154 Dim. 6−12 10H7,
n. art. 435154 Dim. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
n. art. 435154 Dim. 6−12 9,990 / 10,15.
Se si utilizzano comparatori ad alta sensibilità, è necessaria una prolunga n. art. 434920 Dim. 10 o un tastatore n. art. 434900 Dim. 16.
  • Tamponi di misura per fori molto grandi (fino a ⌀ 500), intagli, scanalature ed esecuzione a 3 punti su richiesta.
  • Campo di tolleranza 10 µm o accoppiamento di precisione di qualità 5 e superiore su richiesta.
  • Campo di misura > 0,2 mm su richiesta.
  • Contatti di misura disponibili con raggio più ampio nonché in rubino, ceramica e con rivestimento DLC.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello