Mandrino di maschiatura MLA LR 50 bar, ⌀ codolo 25 mm, Campo filettatura: M6-20

Codice art.: 616721 N. del catalogo: 338121
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 193.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Passaggio interno per LR: sì, con max 50 bar

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore ⌀ codolo 25 mm
Passaggio interno per LR sì, con max 50 bar
Compensazione lineare pressione 0,2 mm
Compensazione lineare trazione 1 mm
⌀ Esterno D 60 mm
⌀ Interno D1 32 mm
Sporgenza totale Dim. A 56 mm
Per dimensione ER 25
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 616721
Numero del catalogo 338121
EAN / GTIN 4045197801968
Codice del produttore 338121 M6-20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Con compensazione assiale minima (MLA), grazie allo smorzatore.
  • Aumento della durata del maschio a filettare fino al 300%.
  • Adduzione interna del refrigerante fino a 50 bar.
  • Serraggio sicuro con le bussole a innesto rapido per pinze ER.
  • Concentricità radiale del cono del codolo rispetto al cono all’attacco < 3 µm.

Uso:

Per centri di lavorazione con mandrino sincronizzato.
  • Per riequilibrare differenze di passo tra maschio a filettare e mandrino sincronizzato.
  • Per compensare eventuali tolleranze di passo del maschio a filettare.

Accessori speciali:

Pinze ER, vedi n. art. 308881-309240 (Dim. ER11 / 16 / 25). Pinze di serraggio ER per maschi a filettare con attacco quadro, vedi n. art. 309399 - 309413 (Dim. ER 11 /16 / 25).
Codoli, vedi n. art. 308600308806.
Raccordo lubrorefrigerante per HSK, vedi n. art. 309880.
Bussola per HSK, vedi n. art. 309890.
Bussole a innesto rapido e prolunghe, vedi n. art. 338120338142.

Nota:

Numero di giri max. 4.000 min-1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello