Paio di guanti protettivi per saldatori ARGON, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 607715 N. del catalogo: 094112
Prezzo per 1 paia
IVA esclusa CHF 8.90
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
  • Norma: EN 407

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche guanti Resistenza alle fiamme livello 4
Utilizzo riutilizzabile
Lunghezza 350 mm
Materiale supporto in nappa
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Contenuto 1
Materiale in nappa
Misure guanti da lavoro 9
EN 388 2111X
EN 407 41324X
EN 12477 Modello B
Saldatura WIG
Categoria di protezione Categoria III
Tipo di guanto Guanti per saldatura
Colore bianco
Norma EN 407
Tipo di prodotto Guanti per saldatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 607715
Numero del catalogo 094112
EAN / GTIN 2000000620114
Codice del produttore 3202
Produttore/persona responsabile AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrizione

Esecuzione:

ARGON 3201. Guanto in pelle di nappa con pollice rotondo e polso largo.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.