{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per tipo mandrino | 315 mm | |
| Lunghezza L | 129 mm | |
| Larghezza B | 32 mm | |
| Altezza H | 81 mm | |
| Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
| Esecuzione | a 2 livelli | |
| Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
| Codice articolo | 590143 | |
| Numero del catalogo | 313235 | |
| EAN / GTIN | 2050001929402 | |
| Codice del produttore | 0161103 | |
| Produttore/persona responsabile | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |