Pinza ER, ER 16, ⌀ Attacco nominale d: 1mm

Codice art.: 589650 N. del catalogo: 308901
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 29.95
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Attacco nominale d (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco nominale d 1 mm
Adattatore ER 16
Norma ISO 15488-B
Precisione della concentricità radiale ≤ 5 µm
Modello 426 E
⌀ Esterno D 17 mm
Lunghezza complessiva L 27,5 mm
Tipo di prodotto Pinza di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 589650
Numero del catalogo 308901
EAN / GTIN 2050001768544
Codice del produttore 13713010100
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

La copertura del ⌀ d’attacco è sempre inferiore di 1 mm, ad esempio ⌀ 10 − 9 mm, tranne con ⌀ 1, 1,5 e 2 (in questo caso solo 0,5 mm).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello