• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Banco da lavoro mobile con 5 cassetti, estraibile su un lato, Numero dei cassetti: 5

Codice art.: 564704 N. del catalogo: 916338
Nuovo prodotto
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 40
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 40 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Altezza 875 mm
Lunghezza piano di lavoro 980 mm
Profondità piano di lavoro 540 mm
Spessore piano di lavoro 25 mm
Larghezza utile cassetti 530 mm
Profondità utile cassetti 390 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero dei cassetti 5
Numero di ripiani fissi 2
Materiale piano di lavoro Bambù
ComfortClose no
Paraurti no
Maniglia trasportabile no
Abbassabile no
Peso 55 kg
Configuratore rilevante no
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 564704
Numero del catalogo 916338
EAN / GTIN 4045197672131
Codice del produttore 916338 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Il robusto corpo in lamiera di acciaio del carrello a banco e portautensili contiene due vaschette integrate. La parete laterale è forata per l’alloggiamento di accessori. Lato interno del cassetto con listelli fessurati per la suddivisione personalizzata dei cassetti. Lo sbloccaggio del cassetto avviene mediante un’impugnatura di sbloccaggio integrata nel maniglione. Cassetti a chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Ruote montate su cuscinetti a rulli (2 ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio, 2 ruote fisse). Piano di lavoro spesso 25 mm in bambù per il montaggio della morsa.

Fornitura:

Incluse suddivisioni:
ogni cassetto da 60 mm è fornito con 2 pareti fessurate;
ogni cassetto da 120 mm è fornito con 1 parete fessurata.

Verniciatura:

Bicolore esecuzione termoverniciata, argento con blu acciaio RAL 5011.