Marcatore a vernice PRO-LINE® HP, Colore caratteri: W

Codice art.: 564237 N. del catalogo: 085162
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 4.32
Volatile Organic Compounds CHF 0.02
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
166 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore inchiostro bianco
Larghezza tratto massima 3 mm
Larghezza tratto minima 1 mm
Ad asciugatura rapida
Resistente ai raggi UV
Impermeabili all’acqua
Denominazione originale prodotto PRO-LINE HP
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Marcatori a vernice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 564237
Numero del catalogo 085162
EAN / GTIN 0048615969602
Codice del produttore 096960
Produttore/persona responsabile LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 BLYES, France, www.lacoindustries.com

Descrizione

Esecuzione:

Vernice inodore, punta rotonda. Resistente ai raggi UV e all’acqua.
Per evidenziazioni di 2 - 4 mm di larghezza.

Uso:

Ideale per evidenziazioni su superfici oleose, rivestite e fredde. “Registrato IMDS”.