Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto ondulato, medio, ⌀ Testa × Larghezza testa: 80X50mm

Codice art.: 563661 N. del catalogo: 554976
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 26.60

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 28.75 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 23.94 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Testa × Larghezza testa (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: A

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Confronto granulometrico 180
Grado di finezza medio
⌀ Testa 80 mm
Larghezza della testa 50 mm
⌀ Gambo 6 mm
Velocità consigliata 4.000 min-1
Numero massimo giri 7.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 563661
Numero del catalogo 554976
EAN / GTIN 4045197678850
Codice del produttore 554976 80X50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 
Vernice
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto abrasivo ripiegato sinusoidale senza bordi tagliati. ⌀ Codolo 6 mm.

Uso:

Per opacizzazione pulita e lucidatura.