Nastro di tela abrasiva, grana ceramica XK870T, 13×305 mm, Grana: 40

Codice art.: 562481 N. del catalogo: 558404
Prezzo per 1 Articolo (CHF 8.15 / 1 Metre)
IVA esclusa CHF 2.30

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 2.49 / 1 Articolo
    (CHF 8.15 / 1 Metre)
  • da 100 Articolo
    CHF 2.05 / 1 Articolo
    (CHF 6.73 / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
97 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: Ceramica
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie XK870T
Materiale abrasivo Grana ceramica
Sigla materiale abrasivo Ceramica
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 13 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 305 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 562481
Numero del catalogo 558404
EAN / GTIN 4018875088258
Codice del produttore 708825
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasiva con grana ceramica (CER) autoaffilante per capacità di asportazione e durata molto elevate. Lo strato aggiuntivo abrasivo (TOP Size) assicura una lavorazione a freddo e aumenta le prestazioni di asportazione truciolo.
Tessuto T (robusto e flessibile) per uso su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai, e in particolare per i materiali difficili da lavorare come acciaio legato, leghe di nichel, cromo, titanio e alluminio.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici, vedi n. art. 568526 e successivi.