Calibro a corsoio digitale TESA TWIN-CAL con asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 559231 N. del catalogo: 412765
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 138.96
incl. vRG CHF 0.46

  • CHF 6.70 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane

  • CHF 13.67 /pz.
  • CHF 24.59 /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: ⌀ 1,6
  • Interfaccia: Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC
  • Memorizzazione dei valori di misura: impostazione unica del punto zero

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ±0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità ⌀ 1,6
Interfaccia Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic; TESA Link Connector TLC
Rullo di regolazione si
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 11 mm
Memorizzazione dei valori di misura impostazione unica del punto zero
Commutazione in stand-by si
Spegnimento automatico si
Durata batterie 12000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprata
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali CR2032
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 559231
Numero del catalogo 412765
EAN / GTIN 7630041106145
Codice del produttore 00530094

Descrizione

Esecuzione:

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati.
Dotato di rullo di regolazione.

Uso:

Misurazione di esterni, interni, gradini e profondità.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per trasmissione dati n. art. 498918, radio n. art. 498921 Dim. BT.

Nota:

Disponibile su richiesta anche come set con radio n. art. 498921 Dim. BT.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello