Punte universali in metallo duro, ⌀: 4mm

Codice art.: 535236 N. del catalogo: 787040
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 5.30
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: nessuna foratura a percussione
  • Codolo: Codolo cilindrico

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

4 mm
Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione nessuna foratura a percussione
Codolo Codolo cilindrico
Lunghezza operativa 39 mm
Lunghezza complessiva 75 mm
Numero taglienti Z 2
Tipo di prodotto Punte universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 535236
Numero del catalogo 787040
EAN / GTIN 9002740008101
Codice del produttore 0017200400100
Produttore/persona responsabile ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Österreich, www.alpenmaykestag.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con taglienti ultra affilati e superduri. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.

Uso:

Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

Nota:

Attenzione − ammesso solo l’impiego a rotazione (senza percussione)!