Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni extrasottile, INOX, ⌀ Disco: 115mm

Codice art.: 528287 N. del catalogo: 563272
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 2.70

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 2.92 / 1 Articolo
  • da 25 Articolo
    CHF 2.43 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
587 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Disco (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: A
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1
  • Descrizione della forma: diritto
  • ⌀ Foro: 22,23
  • Angolo di registrazione consigliato: 90

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Sigla materiale abrasivo A
Specifiche tecniche A60R-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Descrizione della forma diritto
⌀ Disco 115 mm
Larghezza disco 1 mm
⌀ Foro 22,23 mm
Per spessori materiale 3 mm - 5 mm
Angolo di registrazione consigliato 90 grado
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Macchina di propulsione Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima 80 m/s
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 528287
Numero del catalogo 563272
EAN / GTIN 4045197967442
Codice del produttore 563272 115
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Uni
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Modello speciale per INOX.
Nuova esecuzione ad alte prestazioni realizzata con la tecnologia più avanzata, vantaggiosa in termini di produttività e con un’ottima sensazione di taglio. Maggiore potenza di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per rettifica concava, durata straordinaria, comportamento di imbocco migliorato.
I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una troncatura rapida senza sforzo e con grande risparmio di tempo. Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.

Specifica:

A60R-BF.