{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per ⌀ codolo maschi a filettare | 3,5 mm | |
| Campo maschi a filettare | M3 − 12 | |
| Lunghezza di raccordo L | 44 mm | |
| ⌀ e | 23 mm | |
| Quadro del codolo | 2,7 mm | |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |
| Codice articolo | 524102 | |
| Numero del catalogo | 335646 | |
| EAN / GTIN | 4045197565600 | |
| Codice del produttore | 335646 3,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |