{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Lunghezza complessiva | 160 mm | |
| Capacità di taglio filo dolce fino a ⌀ | 3,4 mm | |
| Capacità di taglio filo duro fino a ⌀ | 2,5 mm | |
| Capacità di taglio filo armonico fino a ⌀ | 2 mm | |
| Norma | DIN ISO 5749 | |
| Impugnatura | Manici con rivestimento robusto | |
| Processo di produzione | Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC) | |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | bonderizzata nera, testa lucidata | |
| Tronchese laterale ad elevate prestazioni | no | |
| Con molla attivabile | si | |
| Tipo di prodotto | Pinza tagliente |
| Codice articolo | 521921 | |
| Numero del catalogo | 725230 | |
| EAN / GTIN | 4003773065111 | |
| Codice del produttore | 74 12 160 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |