Testina di fresatura, smusso a 45°, con LR, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Codice art.: 520480 N. del catalogo: 210100
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 84.00
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 3
  • Passo dei taglienti: differente

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Tagliente D 10 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Numero taglienti Z 3
Passo dei taglienti differente
Angolo dell’elica 40 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di accesso ae per la fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D mm; 0,3×D per contornatura mm
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Dimensione attacco 10 mm
Attacco adatto GARANT TopCut
Lunghezza della testina l 13 mm
Lunghezza taglienti L2 7,5 mm
Lunghezza complessiva L 26,9 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,06 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 520480
Numero del catalogo 210100
EAN / GTIN 4045197557285
Codice del produttore 210100 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ap max. ≤ 0,5×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello