Nastro di tela abrasiva con zirconio (ZA) ZK713T, 6×305 mm, Grana: 40

Codice art.: 517610 N. del catalogo: 558204
Prezzo per 1 Articolo (CHF 4.08 / 1 Metre)
IVA esclusa CHF 1.15

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 1.24 / 1 Articolo
    (CHF 4.08 / 1 Metre)
  • da 100 Articolo
    CHF 1.08 / 1 Articolo
    (CHF 3.54 / 1 Metre)
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Sigla materiale abrasivo: ZA
  • Percentuale di ferro, zolfo e cloro: < 0,1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Dentatura ZK713T
Sigla materiale abrasivo ZA
Grana 40
Percentuale di ferro, zolfo e cloro < 0,1 %
Larghezza nastro di tela abrasiva 6 mm
Lunghezza nastro di tela abrasiva 305 mm
Tipo di prodotto Nastro di tela abrasiva

Identificazione e classificazione

Codice articolo 517610
Numero del catalogo 558204
EAN / GTIN 4018875383575
Codice del produttore 738357
Produttore/persona responsabile VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tabella dati

Al/Mg
 
35
Acciaio < 900 N/mm²
 
32
Acciaio < 1400 N/mm²
 
20
Acciaio < 55 HRC
 
32
Acciaio < 60 HRC
 
25
Acciaio < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Legno
 
23
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di tela abrasivo ad elevate prestazioni con zirconio (ZA) per asportazione maggiore. L’auto affilatura continua consente, rispetto al corindone normale, una durata maggiore con una capacità di taglio maggiore e una qualità superficiale uniforme.
Tessuto T (robusto e flessibile) con capacità di flessione speciale per lavori anche a raggio stretto su macchine a conduzione manuale.

Uso:

Per la lavorazione di tutti gli acciai e le leghe di acciaio, la ghisa e i metalli non ferrosi.

Nota:

Altre granulometrie, qualità e dimensioni disponibili su richiesta secondo le quantità minime del produttore. In assenza di indicazioni, la fornitura avviene con nastro standard. Nastri di tela abrasiva per satinatrici vedi n. art. 568526 e successivi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello